Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; 1x2x0,25mm2; violett; Line; Cu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; 1x2x0,25mm2; violett; Line; Cu
Leitungen: zur Datenübertragung; 1x2x0,25mm2; violett; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-CANBUS-1X2X0.25-DC
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;mechanische Beschädigungen;Torsion
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Führungskette;CAN bus
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,22mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x2x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,97* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.