Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2m; BNC männlich,beiderseitig; schwarz; 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 2m; BNC männlich,beiderseitig; schwarz; 75Ω
Kabel; 2m; BNC männlich,beiderseitig; schwarz; 75Ω
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-505-75-2
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Coax-Kabel
Hersteller: Goobay
Kabel-Art: RG59
Impedanz: 75Ω
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;BNC männlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1544
1
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,04*
3 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,19*
6 Tage
100
6
€ 6,99*
ab € 2,63*
€ 3,73*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,81*
1
€ 3,50*
ab € 18,87*
€ 26,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.