Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; PIN: 1; grün; 10Stk; 250mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungskabel; PIN: 1; grün; 10Stk; 250mm
Verbindungskabel; PIN: 1; grün; 10Stk; 250mm
Artikel-Nr.:
     2805-CAB/AG
Hersteller:
     KAMAMI
Herst.-Nr.:
     CAB/AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: KAMAMI
Farbe: grün
Länge: 0,25m
Anzahl Pole: 1
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.