Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel; PIN: 1; schwarz; 10Stk; 210mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungskabel; PIN: 1; schwarz; 10Stk; 210mm
Verbindungskabel; PIN: 1; schwarz; 10Stk; 210mm
Artikel-Nr.:
     2805-CAB/ABL
Hersteller:
     KAMAMI
Herst.-Nr.:
     CAB/ABL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: KAMAMI
Farbe: schwarz
Länge: 210mm
Anzahl Pole: 1
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.