Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5MΩ; 0,15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5MΩ; 0,15W
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 2,5MΩ; 0,15W
Artikel-Nr.:
     2805-CA9V-2M5
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA9V 2M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer acp
Hersteller: ACP
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 2,5MΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 10x10x5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 9mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: CA9V
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 240 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.