Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 25kΩ; 0,15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 25kΩ; 0,15W
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 25kΩ; 0,15W
Artikel-Nr.:
     2805-CA9MV-25K
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA9MV 25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer acp
Hersteller: ACP
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 25kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10x10x5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 9mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: CA9MV
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 240 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Kugelknopf angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0981*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.