Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 47kΩ; 0,15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 47kΩ; 0,15W
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,stehend; 47kΩ; 0,15W
Artikel-Nr.:
     2805-CA9H-47K
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA9H 47K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer acp
Hersteller: ACP
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x2,5mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,15W
Widerstand: 47kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10x10x5mm
Max. Betriebsspannung: 200V
Potentiometerstandard: 9mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Potentiometerserie: CA9H
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 240 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 220 ±20°
Drehmoment: 0,4...2Ncm
Potentiometereigenschaften: rechteckiger Stecker an Schraubendreher angepasst
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 150mw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,094*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.