Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 10kΩ; 100mW; SMD; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 10kΩ; 100mW; SMD; ±20%
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung; 10kΩ; 100mW; SMD; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-CA6VSMD-10K
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA6XVSMD-10KA2525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Hersteller: ACP
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,5x6,5x3,6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC
Potentiometerstandard: 6mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 235 ±10°
Elektrischer Drehwinkel: 215 ±20°
Drehmoment: <2Ncm
Verpackungs-Art: Beutel
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Weitere Suchbegriffe: potentiometer acp, smd potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.