Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; IP67; CA; PIN: 7(6+1); 6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; IP67; CA; PIN: 7(6+1); 6+PE
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; IP67; CA; PIN: 7(6+1); 6+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CA6LS
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934126100 CA 6 LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
Hersteller: HIRSCHMANN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...90°C
Dichtheitsklasse: IP67
Betriebsstrom: 10A
Anzahl Pole: 7 (6+1)
Steckverbinder-Serie: CA
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...12mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,87*
2 Tage
137
1
€ 6,40*
ab € 4,14*
€ 5,90*
3 Tage
89
1
€ 5,80*
ab € 5,09*
€ 7,27*
1
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934 127-100-1
ab € 4,99*
Zubehör
Hirschmann
934 131-100-1
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.