Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934 126-100-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 6 + PE Serie (Rundsteckverb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D20230
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934 126-100-1
EAN/GTIN:
     4002044182106
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder
Robuster, universeller Rundsteckverbinder für den allgemeinen Maschinenbau, Steuerungstechnik, Elektromedizin und die chemische Industrie. Internationale Zulassungen für weltweiten EinsatzVDE, UR, SEV, CSA.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
12 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67
Verschluss:
Schraubverschluss
Herst.-Teilenr.:
934 126-100-1
Typ:
CA 6 LS
Nennstrom:
10 A
Serie:
CA
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
6
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
6 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
0.75 mm²
Querschnitt:
0.75 mm²
Prüfzeichen:
UL, VDE
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 5,95*
3 Tage
137
1
€ 6,40*
ab € 4,17*
€ 5,98*
1
€ 5,46*
ab € 5,10*
€ 7,26*
1
€ 3,90*
ab € 5,84*
€ 8,20*
23 Tage
963
1
€ 5,90*
ab € 5,8969*
€ 8,2669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934 127-100-1
ab € 4,98*
Zubehör
Hirschmann
934 131-100-1
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.