Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 4,5MHz; Ch: 1; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 4,5MHz; Ch: 1; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC
IC: Operationsverstärker; 4,5MHz; Ch: 1; DIP8; ±2÷18VDC,4÷36VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CA3140EZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     CA3140EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 4,5MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 9V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2...18V DC;4...36V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 7,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.