Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 1; DIP8; ±2,5÷8VDC,5÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 1; DIP8; ±2,5÷8VDC,5÷16VDC
IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 1; DIP8; ±2,5÷8VDC,5÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-CA3130EZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     CA3130EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: RENESAS (INTERSIL)
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: DIP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 15MHz
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 30V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...8V DC;5...16V DC
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,90*
2 Tage
2063
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 4,89*
2 Tage
950
5
€ 7,00*
ab € 2,24*
€ 6,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.