Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷12mm; OUT: NPN / NO + NC; Mat: PBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA18CAN12NA
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CAN12NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Gehäuse-Material: PBT
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...12mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO + NC
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CA18CAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.