Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; LED CREE; XP-E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; LED CREE; XP-E2
Linse für LED; rund; Polycarbonat; transparent; LED CREE; XP-E2
Artikel-Nr.:
     2805-CA15584
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA15584_ZORYA-MINI-TAPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Klickbefestigung;selbstklebendes Band
Material: Polycarbonat
Durchmesser: 24mm
Höhe: 14,6mm
Anwendung: LED CREE
Passendes Zubehör: XP-E2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: ZORYA
Form: rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,10*
5
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 3,64*
2 Tage
305
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 5,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 128 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.