Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
LED-Linsen
>
Artikel
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; H: 8,8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-CA14026
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
CA14026_STRADA-SQ-ME
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller:
LEDIL
Befestigung:
Schraube;selbstklebendes Band
Material:
Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen:
25x25mm
Höhe:
8,8mm
Anwendung:
LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMILEDS;LUXEON 5050;Duris S10;LUXEON M/MX;LUXEON MZ;OSCONIQ P 7070;MHB-A/B;XHP35 HD;LUXEON XR-M linear 1x3, 1x4, 1x5
Passendes Zubehör:
NV4x144A;XHP50;MK-R;NVSxx19B;NVSxx19C;NVSW319B
LED Dioden Zubehör-Typ:
Linse für LED
Herstellerserie:
STRADA-SQ
Form:
quadratisch
... >
LED Dioden
>
LED Leistungsdioden
>
Linsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 294 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.