Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 8÷25°; H: 9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA12374
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12374_TINA2-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16,1mm
Höhe: 9,5mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED LUMINUS;LUXEON C;OSLON Square EC;OSLON SSL 80;XQ-E HI;SFH 4770S;Synios P2720;LUXEON IR Compact;LUXEON TX;LUXEON 5050;OSLON Square PC;OSLON Black Flat;SFH 4715S;SFH 4716S
Leuchtwinkel: 8...25°
Passendes Zubehör: NVSxx19B;NVSxx19C;XB-H;NWSx229A;NFSx757G
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA2
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
230
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,83*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 690 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.