Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-CA11416
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11416_STRADA-T-DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 19,8x15,5mm
Höhe: 8,75mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;H35B0 (LEMWA32);H35C0 (LEMWA33);Double Dome (GM2BB);LUXEON TX;LUXEON T;OSLON Square PC
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;Z5;NCSxx19A;NVSxx19A;XB-D;Z5M1;Z5M2
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA
Form: rechtwinklig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,53*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.