Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 15÷26°; H: 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA11171
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11171_TINA2-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16,1mm
Höhe: 11mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON V
Leuchtwinkel: 15...26°
Passendes Zubehör: LH508A;NS6x83;MX-6;NS3x83
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA2
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
230
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 690 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.