Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; Metall; 20÷34°; Befestigung: selbstklebendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA10930
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA10930_BOOM-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Hersteller: LEDIL
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Metall
Durchmesser: 22mm
Höhe: 14,3mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED LUMILEDS;Duris S10;Duris S8;COB S-Type (LES 7);LUXEON M/MX;LUXEON MZ;OSCONIQ P 7070
Leuchtwinkel: 20...34°
Passendes Zubehör: MHB-A/B;MHD-E/G;NFMW48xA;P7
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: BOOM
Weitere Suchbegriffe: led reflektoren
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
112
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,04*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.