Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messaufsätze; 15A; scharz und rot; Größe der Buchse: 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messaufsätze; 15A; scharz und rot; Größe der Buchse: 4mm
Messaufsätze; 15A; scharz und rot; Größe der Buchse: 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA-P01295460Z
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01295460Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfspitze
chauvin arnoux prüfspitze
prüfspitze rot
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Farbe: scharz und rot
Nennstrom: 15A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 300V
Mess Zubehörs-Typ: Messaufsätze
Größe der Buchse: 4mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 14,52*
€ 8,95*
ab € 9,71*
€ 14,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 16,80*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 11,72*
€ 16,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 18,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.