Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; Eigenschaften: zweifache Isolierung; 48÷500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter AC; Eigenschaften: zweifache Isolierung; 48÷500Hz
Zangenadapter AC; Eigenschaften: zweifache Isolierung; 48÷500Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CA-MINI-03
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MINI 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 1,5m
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 1,5m
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Eigenschaften des Messzubehörs: zweifache Isolierung
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 10mm
Herstellerserie: MINI 100
AC Strommessbereich: 1...100A
AC Bandbreite für Strommessung: 48...500Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.