Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 64mm; I AC: 1÷2400A; ±0,5%; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-D30N
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     D30N CLAMP LDA 3000/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: Buchse 4mm x2
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 120x315x48mm
Übersetzer: 3000:1
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 64mm
Ausgangssignal: 0,333mA/1A AC
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 1...2400A
Batterie/Akku: Fehlen
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,58*
€ 580,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,24*
€ 536,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.