Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 53mm; I AC: 100mA÷1,2kA; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-C102
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C102 CLAMP LDA 1000/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: Buchse 4mm
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 216x111x45mm
Übersetzer: 1000:1
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 53mm
Ausgangssignal: 1mA/1A
AC Strommessbereich: 100mA...1,2kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,70*
€ 411,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,35*
€ 374,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,86*
€ 341,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.