Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y2; 10nF; Y5V; ±20%; THT; 10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 10nF; Y5V; ±20%; THT; 10mm
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 10nF; Y5V; ±20%; THT; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-C981U103MYVDBA7317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C981U103MYVDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 10nF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y2
Betriebsspannung der Klasse X: 400V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 250V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9165
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,466*
Lager 2805
50
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,70*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.