Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y2; 6,8nF; Y5V; ±20%; THT; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 6,8nF; Y5V; ±20%; THT; 7,5mm
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 6,8nF; Y5V; ±20%; THT; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C967U682MZVDBA7317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C967U682MZVDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 6,8nF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y2
Betriebsspannung der Klasse X: 440V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 300V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,554*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.