Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y1; 3,9nF; Y5U; ±20%; THT; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y1; 3,9nF; Y5U; ±20%; THT; 10mm
Kondensator: Keramik; X1/Y1; 3,9nF; Y5U; ±20%; THT; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-C961U392MVWDBA7317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C961U392MVWDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5U
Fassungsvermögen: 3,9nF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y1
Betriebsspannung der Klasse X: 400V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 400V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,51*
2 Tage
5532
10
€ 14,99*
ab € 0,341*
€ 0,804*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C781U392MSWDBA7317
ab € 0,377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.