Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y1; 4,7nF; Y5V; ±20%; THT; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y1; 4,7nF; Y5V; ±20%; THT; 10mm
Kondensator: Keramik; X1/Y1; 4,7nF; Y5V; ±20%; THT; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-C951U472MUVDAA7317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C951U472MUVDAA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 4,7nF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y1
Betriebsspannung der Klasse X: 400V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 250V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,69*
€ 226,9211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,64*
€ 226,8616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,74*
€ 199,6106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,46*
€ 192,1374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,15*
€ 181,0585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.