Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y2; 470pF; Y5V; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 470pF; Y5V; ±10%; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 470pF; Y5V; ±10%; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C905U471KYYDBA7317
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C905U471KYYDBA7317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 0,47nF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y2
Betriebsspannung der Klasse X: 400V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 250V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0901*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.