Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1/Y2; 51pF; SL; ±5%; THT; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 51pF; SL; ±5%; THT; 10mm
Kondensator: Keramik; X1/Y2; 51pF; SL; ±5%; THT; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-C901U510JZSDCAWL35
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C901U510JZSDCAWL35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: SL
Fassungsvermögen: 51pF
Herstellerserie: C900
Kondensator-Art: X1/Y2
Betriebsspannung der Klasse X: 440V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 300V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.