Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; ESR: 3,7mΩ; ±5%; -40÷85°C; 1000VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; ESR: 3,7mΩ; ±5%; -40÷85°C; 1000VDC
Kondensator: Polypropylen; 1uF; ESR: 3,7mΩ; ±5%; -40÷85°C; 1000VDC
Artikel-Nr.:
     2805-C4BSNBX4100ZAFJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4BSNBX4100ZAFJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 25mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 41,5x40x20mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Klimakategoria: 40/085/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 827A
Betriebsstrom max.: 23A
ESR Widerstand: 3,7mΩ
Herstellerserie: C4B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 8,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 14,71*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 6,49*
€ 16,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 52 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.