Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,2mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,2mΩ
Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,2mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44PRGR6150RASK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR6150RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 35mm
Betriebstemperatur: -40...80°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø116x247mm
Max. Betriebsspannung: 640V AC;1400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 150µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Betriebsstrom max.: 60A
ESR Widerstand: 1,2mΩ
Herstellerserie: C44P
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 90,08*
€ 112,90*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 93,33*
€ 116,46*
48 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,26*
€ 128,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 465,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.