Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44PRGR6150RASK FOLIENKONDENSATOR, 150UF, 640VAC, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985135
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR6150RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 116 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 35 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 150 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 640 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0012 ohm
  • Produktpalette: C44P-R Series
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 30 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 60 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.4 kV
  • Produkthöhe: 247 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 150µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C44PRGR6150RASK, 2985135, 298-5135
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4
    € 5,90*
    ab € 93,21*
    € 116,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 98,19*
    € 129,60*
    4
    Frei Haus
    ab € 109,72*
    € 136,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,60*
    € 154,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,06*
    € 150,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,69*
    € 134,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,64*
    € 128,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,19*
    € 116,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.