Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 50uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 50uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 5mΩ
Kondensator: Polypropylen; 50uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 5mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44AMGP5500ZA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AMGP5500ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 22,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø76x138mm
Max. Betriebsspannung: 850V DC;450V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 50µF
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 2kA
Betriebsstrom max.: 32A
ESR Widerstand: 5mΩ
Herstellerserie: C44A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
27
€ 5,90*
ab € 50,75*
€ 57,34*
9
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 73,27*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 48,03*
€ 76,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 1.548,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.