Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44A Folienkondensator 50μF ±5% / 450 V ac, 850 V dc, Schraubmontage Raster 22.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734276
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AMGP5500ZA0J
EAN/GTIN:
     5059043318561
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 450 V ac, 850 V dc
Montageart = Schraubmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C44A
Anschlussraster = 22.3mm
Anschlusslänge = 1.3mm
Höhe = 138mm
Abmessungen = 76 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Außengewinde
Gehäuse-Form = G

KEMET Serie C44A. Die Folienkondensatoren der Serie C44A von KEMET bestehen aus segmentierter metallisierter Polypropylenfolie in einem zylindrischen Aluminiumgehäuse. Die Folienkondensatoren der Serie C44A verfügen über Schraubklemmen und ein Kunststoffdeck. Kontrollierte Selbstheilung Geringe Verluste Hoher Brummstrom Hohe Kapazitätsdichte Lange Lebensdauer. Produktanwendungen. Diese Folienkondensatoren sind für die DC-Filterung und Energiespeicherung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
450 V ac, 850 V dc
Montageart:
Schraubmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C44A
Anschlussraster:
22.3mm
Anschlusslänge:
1.3mm
Höhe:
138mm
Abmessungen:
76 (Dia.) x 138mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Außengewinde
Gehäuse-Form:
G
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 50 µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1734276, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44AMGP5500ZA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
€ 5,90*
ab € 50,62*
€ 57,62*
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 73,63*
1 Tag
15
1
€ 14,99*
ab € 48,00*
€ 77,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 662,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.