Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Entladungslampen; 35uF; 250VAC; ±10%; C3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Entladungslampen; 35uF; 250VAC; ±10%; C3B
Kondensator: Entladungslampen; 35uF; 250VAC; ±10%; C3B
Artikel-Nr.:
     2805-C3B2AC55350B20K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C3B2AC55350B20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampen Kondensator
Kondensator für Entladungslampen
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 35µF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensatorenanwendung: Entladungslampen
Herstellerserie: C3B
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 22,66*
€ 29,25*
1
€ 8,95*
ab € 22,03*
€ 41,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 146,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.