Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 47nF; 50V; X7R; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 47nF; 50V; X7R; ±10%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 47nF; 50V; X7R; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C322C473K5R5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C322C473K5R5TA7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.