Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 330nF; 50V; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 330nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 330nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C320C334M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C334M5U5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 10...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,0906*
€ 0,1092*
500
€ 8,95*
ab € 0,113*
€ 0,17*
2 Tage
585
10
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,43*
2 Tage
706
10
€ 14,99*
ab € 0,0935*
€ 0,4647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 327,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1C10Z5U334M050B
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.