Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 22nF; 100V; X7R; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 22nF; 100V; X7R; ±10%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 22nF; 100V; X7R; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C320C223K1R5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C223K1R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0645*
€ 0,1547*
500
€ 8,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1603*
1 Tag
270
10
€ 14,99*
ab € 0,0622*
€ 0,2039*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,8675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
SR201C223KAR
ab € 0,133*
Ähnlich
Multicomp
MCRR25223X7RK0100
ab € 0,0794*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.