Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 3,3nF; 100V; X7R; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 3,3nF; 100V; X7R; ±10%
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 3,3nF; 100V; X7R; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C315C332K1R5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C332K1R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0983*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0836*
€ 0,458*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.