Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 10uF; 470VAC; Ø35x71,5mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 10uF; 470VAC; Ø35x71,5mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 10uF; 470VAC; Ø35x71,5mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C274ACF5100SA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274ACF5100SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø35x71,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Leitungen 40mm
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 470V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C27
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
86
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 7,97*
2 Tage
202
1
€ 14,99*
ab € 4,94*
€ 14,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 86 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 86 Stück
Mindestbestellmenge: 86 Stück ( entspricht € 685,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.