Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 12uF; 470VAC; Ø35x73,5mm; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 12uF; 470VAC; Ø35x73,5mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 12uF; 470VAC; Ø35x73,5mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C274AC35120SA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35120SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø35x73,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Fassungsvermögen: 12µF
Betriebsspannung: 470V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C27
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,7604*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 86 Stück (ab € 5,2414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,66076*
€ 605,3063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 506,11*
€ 602,2709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,70056*
€ 589,88367
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,68016*
€ 574,38939
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 450,7604*
€ 536,40488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.