Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C2012X5R1E475KAB
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X5R1E475K125AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96760
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0544*
€ 0,1784*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.