Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 3kV; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 3kV; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 3kV; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-C1812C102KHRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C102KHRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 3kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Alias: C1812C102KHRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
1 Tag
10204
10
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,645*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,906*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
1812HC102MAZ2A
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.