Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 4,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 4,3mm
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 4,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-C16220
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16220_STRADELLA-16-T1-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 49,5x49,5mm
Höhe: 4,3mm
Anwendung: LED NICHIA;LED LUMILEDS;LUXEON 3030 2D
Passendes Zubehör: NFSx757G
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADELLA
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.