Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 8,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 8,3mm
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 8,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-C16156
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16156_STRADELLA-16-HB-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 49,5x49,5mm
Höhe: 8,3mm
Anwendung: LED CREE;LED SEOUL;LED LUMILEDS;LUXEON 3030 2D;SunLike 3030
Passendes Zubehör: XP-G2;XT-E;XP-G3
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADELLA
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.