Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; 25°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; 25°
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; 25°
Artikel-Nr.:
     2805-C15430
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C15430_STRADELLA-16-HB-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 49,5x49,5mm
Höhe: 7,5mm
Anwendung: LED NICHIA;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LUXEON C;SunLike 3030;LUXEON C Colors
Leuchtwinkel: 25°
Passendes Zubehör: LH351B;LH351C;NFSx757G
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADELLA
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.