Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stiftsockel
>
Sockel G4
>
Artikel
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 7,8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-C15021
Hersteller:
Ledil
Herst.-Nr.:
C15021_STRADA-2X2-SCL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Hersteller:
LEDIL
Farbe:
transparent
Befestigung:
Schraube;Montageöffnung ohne Gewinde
Äußere Abmessungen:
50x50mm
Höhe:
7,8mm
Anwendung:
LED BRIDGELUX;LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;LED LUMILEDS;LED COMET;LUXEON TX;LUXEON 5050;Duris S8;H35C1 (LEMWA33);LUXEON V;XP-L HI;LUXEON 5258;XHP35 HD;OSLON Square CSSRM2/CSSRM3;XP-L HD;OSLON Square PC;OSCONIQ P 3737;LUXEON V2;Bridgelux SMD 5050;Fortimo FastFlex LED 2x8 DA G4;Fortimo FastFlex LED 2x8 DAX G4;HiLOM RH16 (LH351C);PrevaLED Brick HP 2x8;RLE 2x4 2000lm HP EXC2 OTD;RLE 2x8 4000lm HP EXC2 OTD;RLE G1 49x121mm 2000lm xxx EXC OTD;RLE G1 49x133mm 2000lm xxx EXC OTD;RLE G1 49x223mm 4000lm xxx EXC OTD;RLE G1 49x245mm 4000lm xxx EXC OTD;QUICK FLUX XTP 2x4 xxx LS G5;QUICK FLUX XTP 2x6 xxx LS G5;QUICK FLUX XTP 2x8 xxx LS G5
Passendes Zubehör:
XP-E2;XP-G2;TL1L4;LH508A;XM-L2;XT-E;Z8Y22P;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-H;Z5M1;Z5M2;LH351B;NVSW3x9A;XP-G3;LH351C;NVSW219D;XD16;XP-L2;LH351D;NVSxE21A;NVSW319B;Z8Y22;LH181B;LH231B
LED Dioden Zubehör-Typ:
Linse für LED
Herstellerserie:
STRADA
Form:
quadratisch
... >
LED Dioden
>
LED Leistungsdioden
>
Linsen
Weitere Suchbegriffe:
leuchtmittel g4 led
,
leuchtmittel g4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.