Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Modul; männlich; C146,heavy|mate M; PIN: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: HDC; Modul; männlich; C146,heavy|mate M; PIN: 10
Steckverbinder: HDC; Modul; männlich; C146,heavy|mate M; PIN: 10
Artikel-Nr.:
     2805-C146-A10001E8
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146A10001E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Modul
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 400V
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: C146;heavy|mate M
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Steckverbinder-Anwendung: 1,6mm Kontakte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,01*
1 Tag
2965
10
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 1,89*
1 Tag
9
1
€ 5,95*
ab € 0,9985*
€ 2,1608*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146B10001E8
ab € 0,44*
Zubehör
Amphenol
C146P06001G8
ab € 4,53*
Zubehör
Amphenol
C146P10001G8
ab € 4,67*
Zubehör
Amphenol
C146P16001G8
ab € 4,75*
Zubehör
Amphenol
C146P24001G8
ab € 4,91*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0025 1 C
ab € 0,462*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0026 1 C
ab € 0,29*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0028 1 C
ab € 0,639*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0024 1C
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.