Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8-Stiftmodul, 10-polig, für gedrehte 1.6-mm-Crimpstifte, 10 Pole, Crimp, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30234441
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 A10 001 E8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
hdc steckverbinder
E8-Stiftmodul, 10-polig, für gedrehte 1.6-mm-Crimpstifte, Typ=C146 A10 001 E8, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=E8, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=10, Geeignet für=HeavyMate-Steckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Pin, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=IEC, Series=C146 HeavyMate
Weitere Suchbegriffe: E8-Stiftmodul, 10-polig, für gedrehte 1.6-mm-Crimpstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,01*
2 Tage
2465
10
€ 14,99*
ab € 0,818*
€ 1,88*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 0,9985*
€ 2,1608*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1608*
€ 2,57135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7302*
€ 2,05894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4702*
€ 1,74954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2785*
€ 1,52142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1885*
€ 1,41432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1085*
€ 1,31912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,9985*
€ 1,18822
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146B10001E8
ab € 0,44*
Zubehör
Amphenol
C146P06001G8
ab € 4,52*
Zubehör
Amphenol
C146P10001G8
ab € 4,62*
Zubehör
Amphenol
C146P16001G8
ab € 4,73*
Zubehör
Amphenol
C146P24001G8
ab € 4,89*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0024 1C
ab € 0,35*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0025 1C
ab € 0,36*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0026 1 C
ab € 0,29*
Zubehör
Amphenol
VN01 016 0028 1 C
ab € 0,639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.