Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 8,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C14556
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14556_STRADA-2X2-TF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube;Montageöffnung ohne Gewinde
Äußere Abmessungen: 50x50mm
Höhe: 8,7mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;LED LUMILEDS;LED COMET;LUXEON T;H35C1 (LEMWA33);OSLON Square CSSRM2/CSSRM3;OSLON Square PC;Fortimo FastFlex LED 2x8 DA G4;Fortimo FastFlex LED 2x8 DAX G4;HiLOM RH16 (LH351C);PrevaLED Brick HP 2x8;RLE 2x4 2000lm HP EXC2 OTD;RLE 2x8 4000lm HP EXC2 OTD;RLE G1 49x121mm 2000lm xxx EXC OTD;RLE G1 49x133mm 2000lm xxx EXC OTD;RLE G1 49x223mm 4000lm xxx EXC OTD;RLE G1 49x245mm 4000lm xxx EXC OTD;QUICK FLUX XTP 2x4 xxx LS G5;QUICK FLUX XTP 2x6 xxx LS G5
Passendes Zubehör: XP-G2;TL1L4;Z8Y22P;Z5M1;Z5M2;LH351B;NVSW3x9A;NWSx229A;XP-G3;LH351D;NVSxE21A;Z8Y22
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA
Form: quadratisch
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 led, leuchtmittel g4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 3,58*
2
€ 8,95*
ab € 2,09*
€ 5,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.